Cubispot - LENTIA PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1551Lm N7-13° 4000°K+ PATERE NOIR - 0134542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1376 lm
température de couleur - 4000...4000 K
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673154929
Réf. Sonepar
00553315492
Réf. Fournisseur
0134542
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1376 lm
température de couleur:
4000...4000 K
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
LENTIA PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1551Lm N7-13° 4000°K+ PATERE NOIR