Cubispot - LIKA APPLIQUE LED DALI DIRECT/INDIRECT 47W 1019Lm / 3962Lm 3000°K GRIS - 1623735

CopieCopie
Cubispot - LIKA APPLIQUE LED DALI DIRECT/INDIRECT 47W 1019Lm / 3962Lm  3000°K  GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1019 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • émission de lumière - direct/indirect

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673300104

Réf. Sonepar

00553330010

Réf. Fournisseur

1623735

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1019 lm

température de couleur:

3000...3000 K

émission de lumière:

direct/indirect

LIKA APPLIQUE LED DALI DIRECT/INDIRECT 47W 1019Lm / 3962Lm 3000°K GRIS