Cubispot - LIKA APPLIQUE LED DIRECT DALI - INDIRECT ON/OFF 47W 1019Lm / 3962Lm 3000°K GR - 1625735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1019 lm
puissance du système - 47 W
température de couleur - 3000...3000 K
émission de lumière - indirect
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673300166
Réf. Sonepar
00553330016
Réf. Fournisseur
1625735
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1019 lm
puissance du système:
47 W
température de couleur:
3000...3000 K
émission de lumière:
indirect
LIKA APPLIQUE LED DIRECT DALI - INDIRECT ON/OFF 47W 1019Lm / 3962Lm 3000°K GRIS


