Cubispot - LIKA APPLIQUE LED DIRECT DALI - INDIRECT ON/OFF 47W 1068Lm / 4150Lm 4000°K GR - 1625745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1068 lm
puissance du système - 47 W
température de couleur - 4000...4000 K
émission de lumière - indirect
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673300197
Réf. Sonepar
00553330019
Réf. Fournisseur
1625745
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1068 lm
puissance du système:
47 W
température de couleur:
4000...4000 K
émission de lumière:
indirect
LIKA APPLIQUE LED DIRECT DALI - INDIRECT ON/OFF 47W 1068Lm / 4150Lm 4000°K GRIS


