Cubispot - LIKA APPLIQUE LED DIRECT/INDIRECT 47W 1019Lm / 3962Lm 3000°K GRIS - 1624735

CopieCopie
Cubispot - LIKA APPLIQUE LED DIRECT/INDIRECT 47W 1019Lm / 3962Lm  3000°K  GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1019 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • émission de lumière - direct/indirect

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673019044

Réf. Sonepar

00553301904

Réf. Fournisseur

1624735

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1019 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

émission de lumière:

direct/indirect

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1624735

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Lika applique led direct-indirect 47w 1019lm - 3962lm 3000°k gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur