Cubispot - LIKA APPLIQUE LED DIRECT/INDIRECT 47W 1068Lm / 4150Lm 4000°K NOIR - 1624742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1068 lm
température de couleur - 4000...4000 K
émission de lumière - direct/indirect
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673019075
Réf. Sonepar
00553301907
Réf. Fournisseur
1624742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1068 lm
température de couleur:
4000...4000 K
émission de lumière:
direct/indirect
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1624742
De la gamme de produit : Appliques leds
Désignation technique:
- Lika applique led direct-indirect 47w 1068lm - 4150lm 4000°k noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie


