Cubispot - LIKA APPLIQUE LED DIRECT ON/OFF - INDIRECT DALI 47W 1068Lm / 4150Lm 4000°K GR - 1622745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1068 lm
puissance du système - 47 W
température de couleur - 4000...4000 K
émission de lumière - indirect
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673300258
Réf. Sonepar
00553330025
Réf. Fournisseur
1622745
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1068 lm
puissance du système:
47 W
température de couleur:
4000...4000 K
émission de lumière:
indirect
LIKA APPLIQUE LED DIRECT ON/OFF - INDIRECT DALI 47W 1068Lm / 4150Lm 4000°K GRIS


