Cubispot - LINE IRC>80 DALI L.1195 X l.60 32W 5064Lm 4000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM GRIS - 1493345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4830 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
répartition lumineuse - asymétrique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673398828
Réf. Sonepar
00553339882
Réf. Fournisseur
1493345
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4830 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
répartition lumineuse:
asymétrique
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1493345
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


