Cubispot - LINE IRC>80 DALI L.595 X l.60 23W 3273Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM NOIR - 1492432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3158 lm
température de couleur - 3000...3000 K
répartition lumineuse - asymétrique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673398729
Réf. Sonepar
00553339872
Réf. Fournisseur
1492432
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3158 lm
température de couleur:
3000...3000 K
répartition lumineuse:
asymétrique
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1492432
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


