Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - LINE IRC>80 L.1195 X l.60 32W 4750Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM NOIR - 1493232

CopieCopie
Cubispot - LINE IRC>80 L.1195 X l.60 32W 4750Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4604 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673034016

Réf. Sonepar

00553003535

Réf. Fournisseur

1493232

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4604 lm

température de couleur:

3000...3000 K

répartition lumineuse:

asymétrique

LINE IRC>80 L.1195 X l.60 32W 4750Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1493232

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot