Cubispot - LINE IRC>80 L.1195 X l.60 32W 5064Lm 4000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM NOIR - 1493242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4830 lm
température de couleur - 4000...4000 K
répartition lumineuse - asymétrique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673034047
Réf. Sonepar
00553003538
Réf. Fournisseur
1493242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4830 lm
température de couleur:
4000...4000 K
répartition lumineuse:
asymétrique
LINE IRC>80 L.1195 X l.60 32W 5064Lm 4000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


