Cubispot - LINE IRC>80 L.1195 X l.60 46W 6964Lm 4000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM BLANC - 1494641

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6610 lm
température de couleur - 4000...4000 K
répartition lumineuse - asymétrique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673034092
Réf. Sonepar
00553003543
Réf. Fournisseur
1494641
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6610 lm
température de couleur:
4000...4000 K
répartition lumineuse:
asymétrique
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1494641
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


