Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - LINE IRC>80 L.1195 X l.60 46W 6964Lm 4000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM NOIR - 1494642

CopieCopie
Cubispot - LINE IRC>80 L.1195 X l.60 46W 6964Lm 4000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6610 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673034108

Réf. Sonepar

00553003544

Réf. Fournisseur

1494642

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6610 lm

température de couleur:

4000...4000 K

répartition lumineuse:

asymétrique

LINE IRC>80 L.1195 X l.60 46W 6964Lm 4000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1494642

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot