Cubispot - LINE IRC>80 L.1195 X l.60 46W 6964Lm 4000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM GRIS - 1494645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6610 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
répartition lumineuse - asymétrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673034115
Réf. Sonepar
00553003545
Réf. Fournisseur
1494645
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6610 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
répartition lumineuse:
asymétrique
LINE IRC>80 L.1195 X l.60 46W 6964Lm 4000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


