Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - LINE L.595 X l.60 11W 1691Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM BLANC - 1491131

CopieCopie
Cubispot - LINE L.595 X l.60 11W 1691Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673022815

Réf. Sonepar

00553302281

Réf. Fournisseur

1491131

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

répartition lumineuse:

asymétrique

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1491131

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Line l.595 x l.60 11w 1691lm 3000°k opt. asymetrique + alim blanc

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot