Cubispot - LINE L.595 X l.60 11W 1800Lm 4000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM GRIS - 1491145

CopieCopie
Cubispot - LINE L.595 X l.60 11W 1800Lm 4000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1528 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • répartition lumineuse - asymétrique

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673022860

Réf. Sonepar

00553302286

Réf. Fournisseur

1491145

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1528 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

répartition lumineuse:

asymétrique

pays de fabrication:

FRANCE

LINE L.595 X l.60 11W 1800Lm 4000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM GRIS

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot