Cubispot - LINE L.595 X l.60 16W 2375Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM BLANC - 1491631

CopieCopie
Cubispot - LINE L.595 X l.60 16W 2375Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2051 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673022877

Réf. Sonepar

00553302287

Réf. Fournisseur

1491631

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2051 lm

température de couleur:

3000...3000 K

répartition lumineuse:

asymétrique

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1491631

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Line l.595 x l.60 16w 2375lm 3000°k opt. asymetrique + alim blanc

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.