Cubispot - LINE L.595 X l.60 16W 2532Lm 4000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM BLANC - 1491641

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2145 lm
température de couleur - 4000...4000 K
répartition lumineuse - asymétrique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673022907
Réf. Sonepar
00553302290
Réf. Fournisseur
1491641
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2145 lm
température de couleur:
4000...4000 K
répartition lumineuse:
asymétrique
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1491641
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Line l.595 x l.60 16w 2532lm 4000°k opt. asymetrique + alim blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


