Cubispot - LINE L.595 X l.60 16W 2532Lm 4000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM GRIS - 1491645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2145 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
répartition lumineuse - asymétrique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673022921
Réf. Sonepar
00553302292
Réf. Fournisseur
1491645
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2145 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
répartition lumineuse:
asymétrique
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1491645
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Line l.595 x l.60 16w 2532lm 4000°k opt. asymetrique + alim gris
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


