Cubispot - LINEA DALI L.1200 X l.68 30W 3520Lm 4000°K OPALE + ALIM NOIR - 1502742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3457 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673398996
Réf. Sonepar
00553339899
Réf. Fournisseur
1502742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3457 lm
température de couleur:
4000...4000 K
LINEA DALI L.1200 X l.68 30W 3520Lm 4000°K OPALE + ALIM NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1502742
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


