Cubispot - LINEA DALI L.1200 X l.68 30W 3520Lm 4000°K OPALE + ALIM GRIS - 1502745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3457 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673399009
Réf. Sonepar
00553339900
Réf. Fournisseur
1502745
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3457 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
LINEA DALI L.1200 X l.68 30W 3520Lm 4000°K OPALE + ALIM GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


