Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - LINEA DALI L.595 X l.68 15W 1760Lm 4000°K OPALE + ALIM GRIS - 1501845

CopieCopie
Cubispot - LINEA DALI L.595 X l.68 15W 1760Lm 4000°K OPALE + ALIM GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1541 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673398521

Réf. Sonepar

00553339852

Réf. Fournisseur

1501845

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1541 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

LINEA DALI L.595 X l.68 15W 1760Lm 4000°K OPALE + ALIM GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1501845

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot