Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - LINEA L.1200 X l.68 30W 3347Lm 3000°K OPALE + ALIM BLANC - 1502631

CopieCopie
Cubispot - LINEA L.1200 X l.68 30W 3347Lm 3000°K OPALE + ALIM BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3288 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673398897

Réf. Sonepar

00553339889

Réf. Fournisseur

1502631

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3288 lm

température de couleur:

3000...3000 K

LINEA L.1200 X l.68 30W 3347Lm 3000°K OPALE + ALIM BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1502631

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot