Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - LINEA L.1200 X l.68 30W 3347Lm 3000°K OPALE + ALIM GRIS - 1502635

CopieCopie
Cubispot - LINEA L.1200 X l.68 30W 3347Lm 3000°K OPALE + ALIM GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3288 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673398910

Réf. Sonepar

00553339891

Réf. Fournisseur

1502635

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3288 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

LINEA L.1200 X l.68 30W 3347Lm 3000°K OPALE + ALIM GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1502635

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot