Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - LINEA L.1200 X l.68 30W 3347Lm 3000°K OPALE + ALIM NOIR - 1502632

CopieCopie
Cubispot - LINEA L.1200 X l.68 30W 3347Lm 3000°K OPALE + ALIM NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3288 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673398903

Réf. Sonepar

00553339890

Réf. Fournisseur

1502632

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3288 lm

température de couleur:

3000...3000 K

LINEA L.1200 X l.68 30W 3347Lm 3000°K OPALE + ALIM NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1502632

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot