Cubispot - LINEA L.1200 X l.68 30W 3520Lm 4000°K OPALE + ALIM GRIS - 1502645

CopieCopie
Cubispot - LINEA L.1200 X l.68 30W 3520Lm 4000°K OPALE + ALIM GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3457 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673398941

Réf. Sonepar

00553339894

Réf. Fournisseur

1502645

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3457 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1502645

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Linea l.1200 x l.68 30w 3520lm 4000°k opale + alim gris

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)