Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - LINEA L.595 X l.68 15W 1674Lm 3000°K OPALE + ALIM BLANC - 1501731

CopieCopie
Cubispot - LINEA L.595 X l.68 15W 1674Lm 3000°K OPALE + ALIM BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1472 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673022990

Réf. Sonepar

00553302299

Réf. Fournisseur

1501731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1472 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1501731

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Linea l.595 x l.68 15w 1674lm 3000°k opale + alim blanc

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot