Cubispot - LINEA L.595 X l.68 15W 1674Lm 3000°K OPALE + ALIM GRIS - 1501735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1472 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673023010
Réf. Sonepar
00553302301
Réf. Fournisseur
1501735
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1472 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1501735
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Linea l.595 x l.68 15w 1674lm 3000°k opale + alim gris
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


