Cubispot - LINEA L.595 X l.68 15W 1674Lm 3000°K OPALE + ALIM NOIR - 1501732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1472 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673023003
Réf. Sonepar
00553302300
Réf. Fournisseur
1501732
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1472 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1501732
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Linea l.595 x l.68 15w 1674lm 3000°k opale + alim noir
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.


