Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - LINEA L.595 X l.68 15W 1760Lm 4000°K OPALE + ALIM GRIS - 1501745

CopieCopie
Cubispot - LINEA L.595 X l.68 15W 1760Lm 4000°K OPALE + ALIM GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1541 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673023041

Réf. Sonepar

00553302304

Réf. Fournisseur

1501745

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1541 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1501745

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Linea l.595 x l.68 15w 1760lm 4000°k opale + alim gris

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot