Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - LINEA L.595 X l.68 25W 2699Lm 3000°K OPALE + ALIM NOIR - 1502432

CopieCopie
Cubispot - LINEA L.595 X l.68 25W 2699Lm 3000°K OPALE + ALIM NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2331 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673023065

Réf. Sonepar

00553302306

Réf. Fournisseur

1502432

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2331 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1502432

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Linea l.595 x l.68 25w 2699lm 3000°k opale + alim noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot