Cubispot - LINEA L.595 X l.68 25W 2838Lm 4000°K OPALE + ALIM BLANC - 1502441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2442 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673023089
Réf. Sonepar
00553302308
Réf. Fournisseur
1502441
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2442 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1502441
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Linea l.595 x l.68 25w 2838lm 4000°k opale + alim blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie


