Cubispot - LINEA L.595 X l.68 25W 2838Lm 4000°K OPALE + ALIM GRIS - 1502445

CopieCopie
Cubispot - LINEA L.595 X l.68 25W 2838Lm 4000°K OPALE + ALIM GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2442 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673023102

Réf. Sonepar

00553302310

Réf. Fournisseur

1502445

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2442 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1502445

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Linea l.595 x l.68 25w 2838lm 4000°k opale + alim gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)