Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - LISEUSE BLC 3200° 1W 25°+TF 200 + PAT SAILLIE + ALIM + INTER BLANC - L206221

CopieCopie
Cubispot - LISEUSE BLC 3200° 1W 25°+TF 200 + PAT SAILLIE + ALIM + INTER  BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 6000...6000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673015343

Réf. Sonepar

00553003394

Réf. Fournisseur

L206221

Marque

Cubispot

température de couleur:

6000...6000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : L206221

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Liseuse blc 3200° 1w 25°+tf 200 + pat saillie + alim + inter blanc

Les atouts de l'article :

  • Pour des applications spécifiques Tertiaires (cabinets médicaux, hôpitaux), Commerce pour l'éclairage comme les Poissonneries et l'industrie, les lampes 6 000 kelvins créent une ambiance dynamique.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot