Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - LISEUSE BLC 3200° 1W 25°+TF 400+PAT RONDE+BOITIER+ALIM+INTER BLANC - L196421

CopieCopie
Cubispot - LISEUSE BLC 3200° 1W 25°+TF 400+PAT RONDE+BOITIER+ALIM+INTER BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3200...3200 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673281939

Réf. Sonepar

00553003385

Réf. Fournisseur

L196421

Marque

Cubispot

température de couleur:

3200...3200 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : L196421

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Liseuse blc 3200° 1w 25°+tf 400+pat ronde+boitier+alim+inter blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3200 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot