Cubispot - LISEUSE BLC 3200° 1W 25°+TF 400 + PAT SAILLIE + ALIM + INTER BLANC - L206421

CopieCopie
Cubispot - LISEUSE BLC 3200° 1W 25°+TF 400 + PAT SAILLIE + ALIM + INTER  BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3200...3200 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673281991

Réf. Sonepar

00553003396

Réf. Fournisseur

L206421

Marque

Cubispot

température de couleur:

3200...3200 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : L206421

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Liseuse blc 3200° 1w 25°+tf 400 + pat saillie + alim + inter blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3200 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur