Non retournable

Cubispot - LISEUSE BLC 6000° 1W 25°+TF 200+PAT ENC.RECT+ ALIM+ INTER NOIR - L106022

CopieCopie
Cubispot - LISEUSE BLC 6000° 1W 25°+TF 200+PAT ENC.RECT+ ALIM+ INTER NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 6000...6000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673015121

Réf. Sonepar

00553003357

Réf. Fournisseur

L106022

Marque

Cubispot

température de couleur:

6000...6000 K

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : L106022

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Liseuse blc 6000° 1w 25°+tf 200+pat enc.rect+ alim+ inter noir

Les atouts de l'article :

  • Avec les lampes et luminaires 6 000 kelvins à couleur d'éclairage blanche, vous pouvez créer une ambiance dynamique dans des applications spécifiques du Tertiaire (cabinets médicaux, hôpitaux), et dans le Commerce pour l'éclairage comme les poissonneries et les usines.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot