Cubispot - LISEUSE BLC 6000° 1W 25°+TF 200+PAT RONDE+BOITIER+ALIM+INTER BLANC - L195221

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 6000...6000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673015244
Réf. Sonepar
00553003375
Réf. Fournisseur
L195221
Marque
Cubispot
température de couleur:
6000...6000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : L195221
De la gamme de produit : Appliques leds
Désignation technique:
- Liseuse blc 6000° 1w 25°+tf 200+pat ronde+boitier+alim+inter blanc
Les atouts de l'article :
- Lampes ou luminaires 6 000 kelvins à couleur d'éclairage blanc froid à usage tertiaire (cabinets médicaux, hôpitaux), applications commerciales (poissonneries, etc.).
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


