Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - LISEUSE BLC 6000° 1W 25°+TF 200+PAT RONDE+BOITIER+ALIM+INTER GRIS - L195225

CopieCopie
Cubispot - LISEUSE BLC 6000° 1W 25°+TF 200+PAT RONDE+BOITIER+ALIM+INTER GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 6000...6000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673015268

Réf. Sonepar

00553003266

Réf. Fournisseur

L195225

Marque

Cubispot

température de couleur:

6000...6000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : L195225

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Liseuse blc 6000° 1w 25°+tf 200+pat ronde+boitier+alim+inter gris

Les atouts de l'article :

  • Pour des applications spécifiques Tertiaires (cabinets médicaux, hôpitaux), Commerce pour l'éclairage comme les Poissonneries et l'industrie, les lampes 6 000 kelvins créent une ambiance dynamique.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot