Cubispot - LISEUSE BLC 6000° 1W 25°+TF 200+PAT RONDE+BOITIER+ALIM+INTER NOIR - L195222

CopieCopie
Cubispot - LISEUSE BLC 6000° 1W 25°+TF 200+PAT RONDE+BOITIER+ALIM+INTER NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 6000...6000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673015251

Réf. Sonepar

00553003102

Réf. Fournisseur

L195222

Marque

Cubispot

température de couleur:

6000...6000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : L195222

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Liseuse blc 6000° 1w 25°+tf 200+pat ronde+boitier+alim+inter noir

Les atouts de l'article :

  • Lampes ou luminaires 6 000 kelvins à couleur d'éclairage blanc froid à usage tertiaire (cabinets médicaux, hôpitaux), applications commerciales (poissonneries, etc.).

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot