Cubispot - LITO APPL DIR/IND + 2 LEDGU10 4,9W 365Lm 36° 3000°K DIMMABLE BLANC - 1564031

CopieCopie
Cubispot - LITO APPL DIR/IND + 2 LEDGU10 4,9W 365Lm 36° 3000°K DIMMABLE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 365 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673023652

Réf. Sonepar

00553302365

Réf. Fournisseur

1564031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

365 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1564031

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Lito appl dir-ind + 2 ledgu10 4,9w 365lm 36° 3000°k dimmable blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur