Cubispot - LITO APPL DIR/IND + 2 LEDGU10 4,9W 365Lm 36° 3000°K DIMMABLE GRIS - 1564035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 365 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673023676
Réf. Sonepar
00553302367
Réf. Fournisseur
1564035
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
365 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1564035
De la gamme de produit : Appliques leds
Désignation technique:
- Lito appl dir-ind + 2 ledgu10 4,9w 365lm 36° 3000°k dimmable gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


