Cubispot - LITO APPL DIR/IND + 2 LEDGU10 4,9W 365Lm 36° 3000°K DIMMABLE NOIR - 1564032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 365 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673023669
Réf. Sonepar
00553302366
Réf. Fournisseur
1564032
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
365 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1564032
De la gamme de produit : Appliques leds
Désignation technique:
- Lito appl dir-ind + 2 ledgu10 4,9w 365lm 36° 3000°k dimmable noir
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.


