Cubispot - LITO APPL.DIR/IND.+2 LEDGU10 4,9W 380Lm 36° 4000°K DIMMABLE GRIS - 1564045

CopieCopie
Cubispot - LITO APPL.DIR/IND.+2 LEDGU10 4,9W 380Lm 36° 4000°K DIMMABLE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 380 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 380...380 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673023706

Réf. Sonepar

00553302370

Réf. Fournisseur

1564045

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

380 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

flux lumineux:

380...380 lm

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1564045

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Lito appl.dir-ind.+2 ledgu10 4,9w 380lm 36° 4000°k dimmable gris

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.