Cubispot - LITO APPL DIRECT +LEDGU10 4,9W 365Lm 36° 3000°K DIMMABLE GRIS - 1554035

CopieCopie
Cubispot - LITO APPL DIRECT +LEDGU10 4,9W 365Lm 36° 3000°K DIMMABLE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 365 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673023614

Réf. Sonepar

00553302361

Réf. Fournisseur

1554035

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

365 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

émission de lumière:

direct

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1554035

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Lito appl direct +ledgu10 4,9w 365lm 36° 3000°k dimmable gris

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.