Cubispot - LITO APPL DIRECT +LEDGU10 4,9W 365Lm 36° 3000°K DIMMABLE NOIR - 1554032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 365 lm
température de couleur - 3000...3000 K
émission de lumière - direct
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673023607
Réf. Sonepar
00553302360
Réf. Fournisseur
1554032
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
365 lm
température de couleur:
3000...3000 K
émission de lumière:
direct
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1554032
De la gamme de produit : Appliques leds
Désignation technique:
- Lito appl direct +ledgu10 4,9w 365lm 36° 3000°k dimmable noir
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.


