Cubispot - LITO APPL DIRECT +LEDGU10 4,9W 380Lm 36° 4000°K DIMMABLE GRIS - 1554045

CopieCopie
Cubispot - LITO APPL DIRECT +LEDGU10 4,9W 380Lm 36° 4000°K DIMMABLE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 380 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • émission de lumière - direct

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673023645

Réf. Sonepar

00553302364

Réf. Fournisseur

1554045

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

380 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

émission de lumière:

direct

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1554045

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Lito appl direct +ledgu10 4,9w 380lm 36° 4000°k dimmable gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)