Cubispot - LITO APPL DIRECT +LEDGU10 4,9W 380Lm 36° 4000°K DIMMABLE NOIR - 1554042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 380 lm
température de couleur - 4000...4000 K
émission de lumière - direct
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673023638
Réf. Sonepar
00553302363
Réf. Fournisseur
1554042
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
380 lm
température de couleur:
4000...4000 K
émission de lumière:
direct
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1554042
De la gamme de produit : Appliques leds
Désignation technique:
- Lito appl direct +ledgu10 4,9w 380lm 36° 4000°k dimmable noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie


