Cubispot - LYRA PLAFONNIER IRC>80 DALI L.1150 X l.48 46W 6964Lm 4000°K OPT. ASYMETRIQUE + A - 1574542

CopieCopie
Cubispot - LYRA PLAFONNIER IRC>80 DALI L.1150 X l.48 46W 6964Lm 4000°K OPT. ASYMETRIQUE + A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6610 lm

  • puissance du système - 46 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673394554

Réf. Sonepar

00553339455

Réf. Fournisseur

1574542

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6610 lm

puissance du système:

46 W

température de couleur:

4000...4000 K

répartition lumineuse:

asymétrique

LYRA PLAFONNIER IRC>80 DALI L.1150 X l.48 46W 6964Lm 4000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM NOIR