Cubispot - LYRA PLAFONNIER IRC>80 L.1150 X l.48 32W 4750Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM G - 1543135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4484 lm
température de couleur - 3000...3000 K
répartition lumineuse - asymétrique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673394295
Réf. Sonepar
00553339429
Réf. Fournisseur
1543135
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4484 lm
température de couleur:
3000...3000 K
répartition lumineuse:
asymétrique
LYRA PLAFONNIER IRC>80 L.1150 X l.48 32W 4750Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM GRIS


